• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

M12FJS-0X Scie sauteuse sans fil

Réf.: 4933493347
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
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933493347
EAN / GTIN 4058546482183
Réf. fabricant 4933493347
Article hors catalogue L00800 4801

Description

Description:

  • Moteur POWERSTATE® sans balais pour des coupes rapides, une longue durée de vie et jusqu'à 24 m dans de l'OSB de 19 mm (avec une batterie de 4,0 Ah)
  • Capacité de fixation de l'outil FIXTEC™ brevetée pour un changement de lame rapide et facile
  • 6 vitesses avec mode de démarrage automatique permettent un démarrage lent de l'outil et une accélération à pleine vitesse lorsque la charge est détectée, pour un début de coupe en douceur et précis
  • 3. 500 tr/min fournit des coupes régulières, minimise les éclats et les vibrations
  • Le ventilateur anti-poussière maintient la ligne de coupe exempte de poussière de bois
  • Lumière LED intégrée pour éclairer la zone de travail, désactivable manuellement
  • Le sabot souple amovible évite les marques et les rayures lors de la coupe de matériaux tendres
  • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur sans balai POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ garantissent des performances, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • 100 % compatibles avec le système de la gamme de produits MILWAUKEE®-M12™

Caractéristique(s):

  • Batterie: Li-ion
  • Livré en: dans le carton
  • Longueur de course: 22 mm
  • Nombre de courses à vide: 800 - 3000 min-1
  • Vitesse max. Capacité de coupe dans l'aluminium: 3 mm
  • Vitesse max. Capacité de coupe dans le bois, l'acier, l'aluminium: 70/ 3/ 3 mm
  • Vitesse de coupe max. Profondeur de coupe dans le bois: 70 mm
  • Longueur de coupe max. Profondeur de coupe dans l'acier: 3 mm
  • Réglage de l'inclinaison: 45 Grad
  • Poids avec batterie: 1.7 (M12 B2) kg
Contenu de la livraison: Pas de batterie incluse, pas de chargeur inclus, dans le carton, 1 x lame de scie, adaptateur d'aspiration des poussières, capot de protection contre les poussières, pare-éclats, sabot souple
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier