Description:
- Le moteur sans balai POWERSTATE® associé à la batterie haute puissance de 5-5 Ah fournit une puissance constante pour des coupes plus rapides et moins de chaleur dans les applications à forte demande
- Vitesse variable de 12 000 tr/min à 25. 000 tr/min pour une coupe nette et précise dans une large gamme de matériaux
- Réglage rapide et précis de la microprofondeur sans glissement, réglage macro sûr et vue dégagée sur la mèche lors du fraisage de la pièce
- Vue obstruée sur le burin pour évaluer la qualité de coupe, la vitesse d'avance et l'enlèvement de matière par passage
- Facile à utiliser d'une seule main, confortable lors d'une utilisation prolongée et bien équilibrée par la base sur le plan de travail
- La compatibilité avec les rails de guidage offre à l'utilisateur une méthode sûre et efficace pour fixer sa base de défonceuse à un système de rails de guidage afin de découper des lignes droites sur n'importe quel plan de travail
- Diamètre de la pince de serrage : 12mm, 1/2 pouce, 8mm, 1/4 pouce
- Double lampe de travail LED pour éclairer la pièce à travailler
- Le raccord rapide DEK 26 pour l'aspiration des poussières rend la défonceuse compatible avec tout aspirateur MILWAUKEE®
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur sans balais POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrent des performances, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- 100 % compatibles avec le système de la gamme de produits MILWAUKEE®-M18™
Caractéristique(s):
- Batterie: Li-ion
- Livré en: Boîte HD
- Réglages de la vitesse: 6
- Vitesse de rotation à vide: 12,000 - 25,000 min-1
- Vitesse max. Diamètre de serrage: 12.7 mm
- Vitesse de coupe max. Coupe plongeante: 60 mm
- Tension: 18 V
- Poids avec batterie: 4.01 (M18 HB5.5) kg
Contenu de la livraison: Pas de batteries incluses, Pas de chargeur inclus, HD Box, pinces de serrage 1/4 pouce, 8 mm, 12 mm, 1/2 pouce, butée latérale, base, clé, tube d'aspiration