M18BSBT-202X Outil à boulon de cisaillement sans fil

Réf.: 4933493289
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de batteries incluses 2
Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933493289
EAN / GTIN 4058546481605
Réf. fabricant 4933493289
Article hors catalogue L00800 5050

Description

Description:

  • Capacité énorme jusqu'à une taille de câble de 1000 mm² ou un diamètre de fiche de 78 mm
  • Performances exceptionnelles avec un couple maximal de 100 Nm
  • Compatibilité universelle avec les principaux fabricants de pattes à vis de cisaillement
  • IEC-approuvé, excellente connexion électrique de la cosse et du câble grâce au serrage uniforme des vis sans mécanisme de percussion
  • Boulons de retenue sans outil et rapidement réglables dans des positions à 360°
  • Fixations système fournies pour une compatibilité optimale avec les connecteurs à vis de cisaillement à 2 rangées
  • Temps de fonctionnement pour couper 80 vis avec un M18™ 2, 0 Ah
  • Vitesse constante de 60 tr/min
  • Moteur à brosse 4 pôles de haute qualité, bloc batterie REDLITHIUM™ et électronique REDLINK™ pour la puissance, l'autonomie et la durabilité nécessaires
  • 100 % de compatibilité système avec la gamme de produits MILWAUKEE®-M18™

Caractéristique(s):

  • Nombre de batteries fournies: 2
  • Plage de réglage de la vis: 20 - 78 mm
  • Livré en: Boîte HD
  • Vitesse de rotation à vide: 60 min-1
  • Vitesse de suivi max. Couple de rotation: 100 Nm
  • Longueur max. Diamètre du câble: 1000 mm²
  • Tension: 18 V
  • Poids avec batterie (EPTA): 2.9 (M18 B2) kg
  • Porte-outil: 1/2 Zoll
Contenu de la livraison: 2 x packs de batteries M18 B2, chargeur M12-18 FC, HD Box

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier