• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MXFDCD350KIT-0 Machine à percer les trous sans fil

Réf.: 4933493142
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Perceuse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933493142
EAN / GTIN 4058546480134
Réf. fabricant 4933493142

Description

Description:

  • Carottage au diamant sur la tour de forage jusqu'à un diamètre de 350 mm. Carottage en toute confiance grâce à la puissance AC
  • Réducteur à 4 vitesses pour une multitude d'applications, avec marquage de la vitesse et de la capacité gravé au laser sur le carter métallique
  • Vitesse 1 : jusqu'à 51 mm / Vitesse 2 : 51 - 76 mm / Vitesse 3 : 76 - 152 mm / Vitesse 4 : 152 - 350 mm
  • Le manomètre intégré permet à l'utilisateur d'optimiser la vitesse de perçage afin d'obtenir la meilleure durée de vie de la machine et des accessoires
  • L'indicateur de batterie intégré permet à l'utilisateur de contrôler la capacité de la batterie pendant toute la durée du perçage
  • 1 raccord de carotte UNC 1/4 pouce + 1/2 pouce G pour la plupart des carottes courantes, avec plaque de friction pour faciliter le changement de carotte
  • Peut être utilisé avec une pompe à vide en option sur des surfaces lisses et planes
  • Connexion rapide sans outil de la carotteuse au support de forage
  • S'appuyant sur les points forts de la technologie FUEL™, MX FUEL™ atteint un nouveau niveau de performance de la batterie. Les machines de cette catégorie de puissance doivent être utilisées pour des tâches qui étaient jusqu'à présent surtout le domaine des appareils à essence ou à air comprimé. La nouvelle technologie de batterie permet d'effectuer des travaux correspondants même là où cela n'était possible jusqu'à présent que de manière limitée ou au prix de gros efforts. Les machines de la plateforme MX FUEL™ offrent tout le confort de la technologie sans fil et réduisent les nuisances dues aux émissions de bruit, de gaz d'échappement et de vibrations. De nombreux travaux peuvent désormais être effectués de manière plus sûre, plus silencieuse et globalement plus efficace
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking et Tool-Security offre une plateforme gratuite de suivi et de gestion des stocks de vos outils basée sur le cloud. ONE-KEY™ propose également un verrouillage des outils à distance

Caractéristique(s):

  • Batterie: Li-ion
  • Nombre de batteries fournies: 0
  • Livré en: dans le carton
  • Vitesse de rotation à vide en 1ère vitesse: 390 min-1
  • Vitesse de rotation à vide en 2ème vitesse: 850 min-1
  • Vitesse de rotation à vide en 3ème vitesse: 1650 min-1
  • Vitesse de rotation à vide en 4e vitesse: 2200 min-1
  • Hauteur max. Diamètre de perçage dans le béton: 350 mm
  • Poids avec batterie: 27.6 (MXF HD812) kg
  • Porte-outil: 1 1/4 UNC + 1/2 G Zoll
Contenu de la livraison: Pas de batteries incluses, Pas de chargeur inclus, dans le carton, MXF DCD350 Support de carotteuse diamantée
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier