M18FVP5-121 POMPE À VIDE

Réf.: 4933492854
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
Type de produit Jeu d’outils électriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933492854
EAN / GTIN 4058546477257
Réf. fabricant 4933492854

Description

Description:

  • Jusqu'à 90 minutes d'autonomie en mode Manifold et 60 minutes en mode Default avec une batterie M18™HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah
  • Fournit une puissance filaire
  • L'alimentation instantanée permet d'aspirer un système sans avoir recours à des générateurs ou à une alimentation temporaire
  • Des outils 1/2 po, 3/8 pouces et 1/4 pouces permettent de raccorder facilement différentes tailles de tuyaux
  • La vanne à bille isole la pompe du système et permet de remplacer facilement la batterie
  • Le clapet anti-retour protège le vide, lorsque la pompe ne fonctionne pas
  • L'indicateur de charge de la batterie informe de manière sonore et visuelle lorsque le niveau de la batterie est faible
  • La vanne de lest de gaz réduit la fréquence des vidanges d'huile
  • Le grand raccord d'huile rend l'utilisation d'entonnoirs inutile
  • La vidange d'huile coudée permet une vidange d'huile propre
  • La plateforme FUEL™ a été conçue pour les utilisateurs les plus exigeants. La technique fournit une puissance maximale et réunit trois éléments centraux - le moteur sans balais POWERSTATE™, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK PLUS™. Grâce à la coordination optimale de ces trois technologies MILWAUKEE®, nous obtenons une performance maximale avec la plus grande longévité possible
  • 100 % compatible avec le système de la gamme de produits MILWAUKEE®-M18™

Caractéristique(s):

  • Quantité d'huile: 500 ml
  • Batterie: Li-ion
  • Ouvertures d'aspiration: 1/2, 3/8, 1/4 Zoll
  • Nombre de batteries fournies: 1
  • Débit: 142 Liter pro Minute
  • Vide final: 25 Mikron
  • Livré en: dans le carton
  • Tension continue: 18 V
  • Classes de réfrigérants: A1, A2L
  • Poids avec batterie: 9.7 (M18 HB8) kg
Contenu de la livraison: 1 x M18 HB8 bloc batterie, M12-18 FC chargeur, dans le carton

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop