M18ONEID3-502X Visseuse à chocs sans fil

Réf.: 4933492804
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
    Type de produit Perceuse

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4933492804
    EAN / GTIN 4058546476755
    Réf. fabricant 4933492804
    Article hors catalogue L00800 4728

    Description

    Description:

    • Enregistrez jusqu'à 3 réglages personnalisés dans la mémoire d'outils pour une sélection rapide sur le chantier
    • Connexion via Bluetooth® avec l'application ONE-KEY™
    • Vitesse de déplacement plus élevée que le modèle précédent, jusqu'à 3900 tr/min et 4400 ipm
    • Design extrêmement compact - longueur totale de seulement 113 mm pour un accès dans des espaces restreints
    • Contrôle de déclenchement réglable pour toutes les applications avec ONE-KEY™
    • Configurez les réglages d'outils optimaux pour chaque application afin d'obtenir une précision répétable
    • Contrôle de la vitesse de rotation, couple, vitesse de début et de fin et LED
    • Clip de ceinture métallique utilisable pour accrocher rapidement et facilement l'outil
    • Enregistrez des profils pour une précision répétable spécifique à l'application
    • 100 % compatible avec le système de la gamme de produits MILWAUKEE®-M18™

    Caractéristique(s):

    • Batterie: Li-ion
    • Capacité de la batterie: 5.0 Ah
    • Livré en: Boîte HD
    • Vitesse de rotation à vide: 1750/3000/4000/0-4000 min-1
    • Vitesse de suivi max. Couple de rotation: 119/176/226/0-226 Nm
    • Vitesse de suivi max. Couple de rotation: 226 Nm
    • Longueur max. Diamètre de vis: M16
    • Vitesse de frappe: 1200/3400/4300/0-4400 min-1
    • Tension: 18 V
    • Poids avec batterie (EPTA): 1.7 (M18 B5) kg
    • Porte-outil: 1/4 Zoll
    Contenu de la livraison: 2 x packs de batteries M18 B5, chargeur M12-18 FC, HD Box

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier