• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

M18ONEID3-0X Visseuse à chocs sans fil

Réf.: 4933492800
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Perceuse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933492800
EAN / GTIN 4058546476717
Réf. fabricant 4933492800
Article hors catalogue L00800 4894

Description

Description:

  • Enregistrez jusqu'à 3 réglages personnalisés dans la mémoire d'outils pour une sélection rapide sur le chantier
  • Connexion via Bluetooth® avec l'application ONE-KEY™
  • Vitesse de déplacement plus élevée que le modèle précédent, jusqu'à 3900 tr/min et 4400 ipm
  • Design extrêmement compact - longueur totale de seulement 113 mm pour un accès dans des espaces restreints
  • Contrôle de déclenchement réglable pour toutes les applications avec ONE-KEY™
  • Configurez les réglages d'outils optimaux pour chaque application afin d'obtenir une précision répétable
  • Contrôle de la vitesse de rotation, couple, vitesse de début et de fin et LED
  • Clip de ceinture métallique utilisable pour accrocher rapidement et facilement l'outil
  • Enregistrez des profils pour une précision répétable spécifique à l'application
  • 100 % compatible avec le système de la gamme de produits MILWAUKEE®-M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie: Li-ion
  • Nombre de batteries fournies: 0
  • Livré en: Boîte HD
  • Vitesse de rotation à vide: 1750/3000/4000/0-4000 min-1
  • Vitesse de suivi max. Couple de rotation: 226 Nm
  • Longueur max. Diamètre de vis: M16
  • Vitesse de frappe: 1400/3600/4400/0-4400 min-1
  • Tension: 18 V
  • Poids avec batterie (EPTA): 1.7 (M18 B5) kg
  • Porte-outil: 1/4 Zoll
Contenu de la livraison: Pas de batteries fournies, Pas de chargeur fourni, HD Box

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier