M18ONEPD3-0X Perceuse à percussion sans fil

Réf.: 4933492798
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Perceuse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933492798
EAN / GTIN 4058546476694
Réf. fabricant 4933492798
Article hors catalogue L00800 4806
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Efficacité accrue de la puissance en charge - couple exceptionnel de 158 Nm
  • Conception extrêmement compacte avec une longueur de 175 mm pour accéder aux espaces confinés
  • Connexion via Bluetooth® avec l'application ONE-KEY™
  • Enregistrez jusqu'à 3 réglages personnalisés dans la mémoire d'outils pour une sélection rapide sur le chantier
  • ONE-KEY™ Tool Tracking & Security offre un réseau de suivi gratuit basé sur le cloud et une plateforme de gestion d'inventaire pour vos outils. ONE-KEY™ offre également une fonction de verrouillage à distance
  • Contrôle de déclenchement réglable pour toutes les applications avec ONE-KEY™
  • Configurez les paramètres d'outil optimaux pour chaque application afin d'obtenir une précision répétable
  • Contrôle de la vitesse de rotation, du couple, du démarrage et de la vitesse finale, fonctions anti-rebond et LED
  • Clip de ceinture métallique utilisable pour accrocher rapidement et facilement l'outil
  • Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie: Li-ion
  • Capacité de la batterie: Ah Ah
  • Plage de serrage du mandrin: 13 mm
  • Livré en: Boîte HD
  • Vitesse de rotation à vide en 1ère vitesse: 0 - 500 min¹
  • Vitesse de rotation à vide en 2ème vitesse: 0 - 2100 min¹
  • Longueur max. Diamètre de perçage dans le bois: 89 mm
  • Vitesse max. Diamètre de perçage dans la maçonnerie: 16 mm
  • Longueur max. Diamètre de perçage dans l'acier: 16 mm
  • Vitesse de suivi max. Couple de rotation: 158 Nm
  • Vitesse de perçage max. Vitesse de frappe: 0 - 33,000 min¹
  • Tension: 18 V
  • Poids avec batterie (EPTA): 2.2 (M18 B5) kg
Contenu de la livraison: Pas de batteries fournies, Pas de chargeur fourni, HD Box