• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meuleuse d'angle sans fil M18BLSAG125XPD-402X.

Réf.: 4933492646
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
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 4 Ah
Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933492646
EAN / GTIN 4058546413965
Réf. fabricant 4933492646
Article hors catalogue Z0E074 382

Description

Description:

  • 11.000 RPM - optimisé pour les applications de coupe
  • L'embrayage de sécurité protège l'utilisateur contre les blessures par rebond
  • Système FIXTEC™ intégré pour un changement de disque sans outil
  • 11.000 RPM - optimisé pour les applications de coupe
  • Puissant moteur Brushless - offrant des performances similaires à celles d'une meuleuse de 800 W
  • La meuleuse d'angle sans fil la plus compacte et la plus légère de la gamme
  • La protection Kickback protège l'utilisateur contre les blessures par rebond
  • Système FIXTEC™ intégré pour un changement de disque sans outil
  • Interrupteur ″Homme Mort″ non verrouillable avec fonction anti-démarrage
  • Carter de protection de 125 mm avec clip de protection pour un réglage rapide du carter sans utiliser de clé
  • Filtre anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et ainsi prolonger la durée de vie du moteur
  • Design de poignée compact
  • Le moteur Brushless, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent puissance, autonomie et durabilité
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier