• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Projecteur de construction sans fil M18SAL2-0

Réf.: 4933492486
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Projecteur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933492486
EAN / GTIN 4058546418533
Réf. fabricant 4933492486
Article hors catalogue L00800 3082

Description

Description:

  • IP54 - Protection contre l'eau et la poussière
  • 3 réglages de la puissance lumineuse - 12 LEDS à haut rendement lumineux (2 800 lumens) pour une grande surface d'éclairage
  • Hauteur réglable de 1.10 m à 2.20 m
  • Pieds en nylon renforcé résistant aux impacts
  • Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™
  • Équipés de une à plusieurs LED, les éclairages TRUEVIEW™ sont très robustes et spécialement protégés pour les utilisations chantiers
  • 3 réglages de la puissance lumineuse - 12 LEDS à haut rendement lumineux soit 2 800 lumens pour une grande surface d'éclairage, 1 300 lumens sur une surface moyenne ou 860 sur une surface classique
  • Protection contre les chocs, tête pivotante verticalement 230° et horizontalement 240°
  • Couvercle de protection pour la tête et la lentille lorsque le projecteur est inutilisé ou transporté
  • La hauteur est réglable de 1.10 m à 2.20 m pour un éclairage de l'espace en hauteur sans ombres
  • Faible encombrement au sol avec centre de gravité bas et des pieds en nylon renforcé résistant aux impacts pour une meilleure durabilité dans des conditions de chantier exigeantes
  • 2 Poignées de transport pour faciliter le transport
  • Lumière clignotante quand la batterie est faible
  • Système de batterie rétro-compatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : Pas de batterie fournie
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : No battery supplied
  • Système de batterie : M18
  • By technology : TRUEVIEW™
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 7.6 (M18 B5)
  • Chargeur inclus : Pas de chargeur inclus