• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

M18BLHACD26-502X Marteau combiné sans fil

Réf.: 4933492480
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 4 Ah
Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Perceuse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933492480
EAN / GTIN 4058546418472
Réf. fabricant 4933492480
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Poignée en D au design léger et ergonomique pour un meilleur confort d'utilisation
  • Le mécanisme de frappe puissant et le moteur sans balais fournissent une énergie de frappe de 2,6 J
  • 4 modes de fonctionnement : Marteau rotatif, rotation seule et marteau seul et Variolock pour une variabilité optimale
  • Poignée latérale anti-vibrations pour une charge réduite
  • Carter d'engrenage entièrement métallique - positionnement optimal des engrenages pour une durée de vie plus longue
  • Le contrôle de chaque cellule de la batterie optimise le temps de fonctionnement de l'outil et garantit une longue durée de vie de la batterie
  • L'indicateur de charge indique la charge restante
  • Moteur PowerState™ sans balais de Milwaukee®, La technologie Redlithium™ ainsi que le système électronique Redlink Plus™ offrent des performances, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
  • L'indicateur de charge informe du niveau de batterie restant

Caractéristique(s):

  • Batterie: Li-ion
  • Capacité de la batterie: 4.0 Ah
  • Nombre de batteries fournies: 2
  • Livré en: Boîte HD
  • Vitesse de rotation à vide: 0 - 1270 min-1
  • Hauteur max. Diamètre de perçage dans le béton: 26 mm
  • Longueur max. Diamètre de perçage dans le bois: 28 mm
  • Longueur max. Diamètre de perçage dans l'acier: 13 mm
  • Vitesse de perçage max. Vitesse de frappe: 0 - 4600 min-1
  • Optimisé pour le diamètre de perçage: 6 - 18 mm
  • Énergie de frappe: 2.6 EPTA J
  • Tension: 18 V
  • Poids avec batterie: 3.1 (M18 B4) kg
  • Porte-outil: SDS-Plus
Contenu de la livraison: 2 packs de batteries M18 B4, chargeur M12-18 C, HD Box
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier