Polisseur de batterie M18FROP15-502XKIT

Réf.: 4933492352
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
    Type de produit Polisseuse

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4933492352
    EAN / GTIN 4058546417192
    Réf. fabricant 4933492352
    Article hors catalogue L00800 3122

    Description

    Description:

    • Sélection du cadran de vitesse à 8 positions pour un contrôle maximal et les meilleurs résultats de finition
    • Emplacement de la batterie orienté à 90°
    • Grande zone ergonomique de la poignée avant avec surmoulage
    • Performances égales à celles des polisseuses orbitales filaires
    • Sélection du cadran de vitesse à 8 positions pour un contrôle maximal et les meilleurs résultats de finition
    • Fonction orbitale de 15 mm pour un polissage rapide et efficace avec une finition holographique
    • Grande zone de prise ergonomique à l'avant avec surmoulage pour une manipulation facile et confortable, en particulier lorsque l'on travaille avec l'outil à la verticale
    • La fonction de verrouillage permet une utilisation plus confortable et moins fatigante lors de polissages prolongés
    • Emplacement de la batterie orienté à 90°avec un espace libre de plus de 50 mm pour éviter tout point de contact avec la peinture et permettant de ranger l'outil en position horizontale ou verticale
    • Fonction de verrouillage de la ligne pour empêcher le démarrage automatique
    • Écran anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et prolonger la durée de vie du moteur
    • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil
    • Le moteur sans charbons POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, le bloc-piles REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
    • Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

    Caractéristique(s):

    • Batterie fournie : 2 x M18 B5
    • Batterie : Li-ion
    • Système de batterie : M18
    • By technology : Fuel
    • Livré : HD Box
    • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 3. 2 (M18 B5)
    • Chargeur fourni : M12-18 FC
    • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 2650 - 5100
    • Tension [V] : 18
    • Equipement standard : plateau de polissage 125 mm, filtre à poussière, éponge rouge 140 mm (dur), éponge jaune 140 mm (moyen), chiffon rouge, mélange grossier et plus doux

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier