• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Adaptateur d'aspiration de poussière pour batterie M18FDDEL32-0

Réf.: 4933492142
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
Référence article 4933492142
EAN / GTIN 4058546415099
Réf. fabricant 4933492142

Description

Description:

  • Conçu pour recueillir efficacement la poussière avec son mode automatique marche / arrêt
  • AUTOPULSE™, le premier mécanisme embarqué de nettoyage automatique du filtre, ce qui permet d'augmenter l'efficacité du flux d'air ainsi que la durée de vie du filtre
  • Le filtre HEPA collecte 99,97 % de particules présentes dans l'air, jusqu'à 0.3 microns
  • La boîte à poussière translucide permet à l'utilisateur de voir le niveau actuel de poussière à l'intérieur ainsi que lorsque la boîte à poussière est pleine
  • La boîte à poussière avec orifice d'aspiration peut être relié à de grands extracteurs de poussière pour aspirer la poussière de la boîte
  • Optimisé pour être utilisé avec l'aspirateur AS 30 LAC 30 L et l'adaptateur de collier de serrage DEK26 (4931447295)
  • Le tube d'extraction de poussières en aluminium est réglable en fonction de la taille du foret et de la longueur jusqu'à 210 mm de profondeur
  • Butée de profondeur réglable facilement et précisément pour des profondeurs de trous précis
  • Butée de profondeur amovible et commutable, au cas où l'utilisateur préfère l'autre côté
  • LED pour l'éclairage de la zone de travail
  • Compatible avec le M18 FHACOD32

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : pas de batterie fournie
  • Batterie : Li-ion
  • Système de batterie : M18
  • By technology : Fuel
  • Livré : dans un carton
  • Poids [kg] : 1.9
  • Chargeur fourni : pas de chargeur fourni
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : anneaux de brosse de rechange

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier