• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bloc d'alimentation M18FPP6e3-502B.

Réf.: 4933480874
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Batterie avec chargeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933480874
EAN / GTIN 4058546411596
Réf. fabricant 4933480874
Article hors catalogue L00800 4689

Description

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 2 x M18 B5
  • Batterie : Li-ion
  • By technology : Brushless
  • Livrée : Trousse à outils
  • Chargeur fourni : M12-18 FC
  • Tension [V] : 18

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier