Cliquet de batterie haute vitesse M12FHIR38LR-0

Réf.: 4933480791
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit Boulonneuses

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4933480791
    EAN / GTIN 4058546410766
    Réf. fabricant 4933480791
    Article hors catalogue L00800 3316

    Description

    Description:

    • Design de profil de tête de 19mm
    • 363mm de longueur de l'outil
    • LED
    • Avec un couple maximal de 47 Nm et 450 tr / min, cet outil fournit une vitesse d'application plus rapide et une productivité accrue pour l'utilisateur professionnel
    • Design de profil de tête de 19 mm et la longueur supplémentaire de 82 mm permet un accès facile aux espaces restreints
    • La technologie FUEL™ associée à un mécanisme renforcé et à un carter en acier moulé offre une durabilité accrue pour l'utilisateur professionnel
    • La gâchette à vitesse variable permet un meilleur contrôle de l'outil
    • Le surmoulage en caoutchouc de qualité supérieure résiste aux matériaux corrosifs et offre un confort accru lors de l'utilisation
    • Le voyant LED illumine la zone de travail tandis que le témoin de batterie intégré indique l'autonomie restante
    • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil
    • Le moteur POWERSTATE® sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
    • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

    Caractéristique(s):

    • Batterie fournie : Pas de batterie fournie
    • Batterie : Li-ion
    • Système de batterie : M12
    • By technology : Fuel
    • Livré : dans un carton
    • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1. 1 (M12 B2)
    • Chargeur fourni : pas de chargeur fourni
    • Longueur [mm] : 363
    • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 0 - 450
    • Max. Couple [Nm] : 47
    • Tension [V] : 12

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier