• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pulvérisateur chimique sans fil M12BHCS3l-201

Réf.: 4933480782
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
Type de produit Pulvérisateurs sous pression

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933480782
EAN / GTIN 4058546410674
Réf. fabricant 4933480782
Article hors catalogue L00800 3342

Description

Description:

  • Pression réglable pour un contrôle optimal
  • 3 niveaux de réglages de la pression afin d'optimiser les performances en fonction de l'application telle que la pulvérisation localisée, diffuse ou à distance
  • Moins fatigant, plus rapide et très pratique par rapport aux pulvérisateurs manuels
  • Pression maximale de 5.5 bar pour une distance de pulvérisation verticale de 5.2 m
  • Jusqu'à 300 litres de pulvérisation avec une batterie M12™ B2
  • La lance amovible assure une ergonomie optimale pour une utilisation à une ou deux mains
  • La gâchette verrouillable élimine le risque de pulvérisation involontaire des produits chimiques
  • Peut être utilisé pour les pesticides, les herbicides, les insecticides, les fongicides et les engrais
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
  • Réservoir de 3.7 litres

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 1 x M12 B2
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 2.0
  • Système de batterie : M12
  • By technology : Brushed
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 3. 5 (M12 B6)
  • Chargeur fourni : C12 C
  • Tension [V] : 12
  • Equipement standard : buse en éventail, adaptateur coudé, bandoulière, gobelet gradué, entonnoir

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier