• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Caméra d'inspection M12360IC12-0C.

Réf.: 4933480739
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
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 12 V
Type de produit Lampes d'inspection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933480739
EAN / GTIN 4058546410247
Réf. fabricant 4933480739
Article hors catalogue L00800 4038

Description

Description:

  • Écran rotatif à 270° pour un meilleur contrôle de l'image dans toutes les positions d'utilisation
  • Une carte micro SD de 32 Go est incluse pour enregistrer et stocker des images et des vidéos
  • Un câble et une tête de caméra IP67 pour une bonne résistance aux conditions d'utilisations sévères
  • Large écran LCD de 4.3″ offre des images nettes et permet aux utilisateurs de voir les objets plus en détail
  • Écran rotatif à 270° pour un meilleur contrôle de l'image dans toutes les positions d'utilisation
  • Câble de 1.2 mètre renforcé et flexible pour faciliter les inspections derrière le mur et dans les canalisations
  • 5 modes de luminosité offrent le meilleur éclairage de sa catégorie sans ombre ni éblouissement
  • Une carte micro SD de 32 Go est incluse pour enregistrer et stocker des images et des vidéos
  • Tête de caméra de Ø 10 mm pour un accès facile dans les espaces restreints
  • La résolution de la caméra est de 720 pixels pour une qualité d'image exceptionnelle
  • Zoom x3 pour des inspections plus détaillées
  • Rotation à 180° de l'image pour ajuster facilement la perspective
  • Un câble et une tête de caméra IP67 pour une bonne résistance aux conditions les plus difficile sur les chantiers
  • Crochet, aimant, miroir et boule de plomberie inclus pour plus de fonctionnalité
  • La batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique associé offrent une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : Pas de batterie fournie
  • Batterie : Li-ion
  • Système de batterie : M12
  • Livré : Mallette de transport
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 0.88 (M12 B2)
  • Chargeur fourni : Pas de chargeur fourni
  • Tension [V] : 12