M12POAL-0 lampe d'emballage de batterie

Réf.: 4933480473
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
    Type de produit Lampes de travail

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4933480473
    EAN / GTIN 4058546407582
    Réf. fabricant 4933480473
    Article hors catalogue L00800 3121

    Description

    Description:

    • Éclairage TRUEVIEW™ haute définition de 1400 Lumens
    • IP 54: Résiste à l'eau et aux poussières
    • Compatibilité totale avec le système de rangement modulaire PACKOUT ™ - éclairage sur et hors la pile
    • Chargeur intégré pour une charge rapide et pratique de toute batterie M18™ ou appareil électrique via le port USB 2,1 AMP Type-C et Type-A
    • Indicateur de batterie faible, l'éclairage clignote lorsque la batterie est faible
    • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
    • 3 modes pour gérer le rendement et l'autonomie
    • Tête d'éclairage pivotante horizontalement à 300° et verticalement à 180° pour un éclairage parfait de la zone de travail
    • Crochet en métal solide pour un rangement facile et rapide
    • Compartiment de rangement pour appareils et petits objets

    Caractéristique(s):

    • Batterie fournie : Pas de batterie fournie
    • Batterie : Li-ion
    • Système de batterie : M12
    • By technology : Brushless
    • Livré : dans un carton
    • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 2.5 (M12 B2)
    • Chargeur fourni : Pas de chargeur fourni
    • Tension [V] : 12

    Produits adaptés

    Accessoires