Tronçonneuse sans fil M18FHS20-0

Réf.: 4933480117
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
    Référence article 4933480117
    EAN / GTIN 4058546404024
    Réf. fabricant 4933480117
    Article hors catalogue L00800 3390

    Description

    Description:

    • Accès facile au tendeur pour un ajustement rapide de la tension de la chaîne
    • Gâchette à vitesse variable pour un contrôle total lors de l‘application
    • Griffes d'abattage en métal pour un meilleur effet de levier durant les applications
    • Graisseur automatique pour une facilité d'utilisation et une lubrification optimale de la chaîne
    • Logement pour la clé de serrage
    • L'élagueuse M18 FUEL™ HATCHET™ offre une puissance et un couple exceptionnels pour couper des bois durs sans caler
    • Conçue pour répondre aux besoins des professionnels en terme d'ergonomie, performance et durabilité de l'outil
    • Conception compacte pour un contrôle et une manœuvrabilité accrus dans les endroits restreints
    • Jusqu’à 180 coupes dans du pin 10 x 10 cm avec une batterie M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah

    Caractéristique(s):

    • Batterie incluse : Pas de batterie incluse
    • Batterie : Li-ion
    • Système de batterie : M18
    • By technology : Brushless
    • Livré : dans un carton
    • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 3.1 (M18 HB5. 5)
    • Chargeur fourni : pas de chargeur fourni
    • Tension [V] : 18
    • Equipement standard : 1x chaîne de scie de 20 cm (8˝) et protège-guide et 1x clé combinée
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier