Clé à chocs sans fil M12FID2-0

Réf.: 4933479876
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 12 V
Nombre de batteries incluses 0
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Perceuse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933479876
EAN / GTIN 4058546376703
Réf. fabricant 4933479876
Article hors catalogue L00800 3131

Description

Description:

  • Le design compact avec une longueur de seulement 127 mm est idéal pour travailler dans des espaces confinés
  • Un rapport puissance/taille exceptionnel avec un couple de 170 Nm
  • Vitesse de rotation rapide, jusqu'à 3 600 tr/min et 4 000 ipm
  • Les Tri-LEDs fournissent un éclairage haute définition pour augmenter la visibilité de l'espace de travail
  • La commande 4-Mode DRIVE CONTROL permet à l'utilisateur de passer à trois réglages différents de vitesse et de couple, ainsi qu'à un mode autotaraudeur pour maximiser la polyvalence des applications
  • Mandrin hexagonal ¼˝ pour un changement rapide et facile des mèches

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : Pas de batterie fournie
  • Batterie : Li-ion
  • Système de batterie : M12
  • By technology : Fuel
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1. 1 (M12 B6)
  • Chargeur fourni : pas de chargeur fourni
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 0 - 1,700/ 0 - 2,900/ 0 - 3,600/ 0 - 3,600
  • Max. Couple [Nm] : 170
  • Vitesse de frappe [min_1] : 0 - 4,000
  • Tension [V] : 12

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier