• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Perceuse à percussion sans fil M12FPD2-602X.

Réf.: 4933479870
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
Type de produit Perceuse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933479870
EAN / GTIN 4058546376642
Réf. fabricant 4933479870
Article hors catalogue 070110 M12FPD2-6

Description

Description:

  • Conception extrêmement compacte de 152 mm de long pour un accès dans les espaces restreints
  • 45 Nm de couple - rapport puissance/taille supérieur
  • Mandrin métallique robuste de 13 mm pour un changement rapide et une bonne rétention des mèches
  • Embrayage mécanique avec 13 réglages de couple
  • Indicateur de charge de la batterie , clip ceinture en métal et lampe LED
  • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil
  • Le moteur brushless POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, le bloc-batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 2 x M12 B6
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 6.0
  • Système de batterie : M12
  • Etendue_du_mandrin [mm] : 13
  • By technology : Fuel
  • Livré : HD Box
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1.4 (M12 B6)
  • Chargeur fourni : C12 C
  • Max. Diamètre de perçage dans le bois [mm] : 35
  • Max. Diamètre de perçage dans l'acier [mm] : 13
  • Max. Couple max. [Nm] : 45
  • Max. Cadence de frappe [min_1] : 0 - 22,500
  • Tension [V] : 12

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier