• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince de batterie M18FFUS-302C.

Réf.: 4933479832
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
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Agrafeuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933479832
EAN / GTIN 4058546376260
Réf. fabricant 4933479832
Article hors catalogue L00800 2862

Description

Description:

  • Excellente puissance pour tirer constamment des agrafes de 50 mm dans les poteaux de clôture
  • Technologie Ready to Fire élimine le temps de chargement du clou pour des tirs plus rapides et plus précis
  • Pas de cartouches de gaz, ni d'entretien nécessaire, conçue pour assurer une excellente performance et une grande autonomie
  • Ajustement de la profondeur sans outil, rapide et facile pour s'assurer que les agrafes sont enfoncées à la bonne profondeur afin de ne pas écraser le fil
  • Accès rapide et élimination facile des agrafes coincées
  • Mécanisme Dry-Fire pour éviter les tirs à vide
  • Jusqu'à 600 agrafes d'autonomie avec une batterie 18V REDLITHIUM™ 3.0 Ah pour un maximum de productivité
  • Une excellente ligne de visée permet un placement rapide et précis de chaque agrafe
  • Fonctionne uniquement avec des agrafes MILWAUKEE® 9 GA de 40 mm à 50 mm
  • Système de batterie rétro-compatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 2 x M18 HB3
  • Batterie : Li-ion
  • Système de batterie : M18
  • By technology : Fuel
  • Livré : Mallette de transport
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 5.0 (M18 HB3)
  • Chargeur fourni : M12-18 FC
  • Tension [V] : 18