• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Table vibrante sans fil MXFPSCkit-302

Réf.: 4933479774
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 3 Ah
Type de produit Machines oscillantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933479774
EAN / GTIN 4058546375683
Réf. fabricant 4933479774

Description

Description:

  • Peut tirer des profils jusqu'à 4.9m
  • Le bouton poussoir de démarrage délivre une puissance instantanée en éliminant les mouvements de démarrage et réduisant les temps d'arrêt, ce qui permet de faire le travail plus rapidement sans perte de puissance ou d'autonomie
  • Le moteur brushless POWERSTATE® délivre une puissance pour entrainer des profils jusqu'à 9000VPM avec une vitesse variable grâce une gâchette ce qui donne un contrôle maximum sur béton sec et humide
  • Poignées pliables pour un transport sur chantier facilité
  • Système d'attache du profil rapide à l'aide deux boulons
  • Autonomie de 2h par charge avec un profil de 3.65m et une batterie MXF CP203
  • Fournis avec une clé 9/16˝
  • La règle vibrante MX FUEL™ est la solution idéale pour travailler sur de larges zones de travail en offrant des performances similaires au thermique sans les inconvénients
  • Les profils sont disponibles séparément
  • S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil
  • Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe
  • La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth
  • ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
  • La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 2 x MXF CP203
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 3.0
  • Système de batterie : MX FUEL
  • By technology : Brushless
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 16. 8 (MXF CP203)
  • Chargeur fourni : MXF C
  • Equipement standard : 3 m de profil