Meuleuse ponctuelle sans fil à combustible M12FDSS-0B.

Réf.: 4933479680
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
    Type de produit Ponceuse vibrante

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4933479680
    EAN / GTIN 4058546374747
    Réf. fabricant 4933479680
    Article hors catalogue L00800 3133

    Description

    Description:

    • Compacte avec une tête en forme pentagone pour travailler dans les endroits restreints
    • 4 niveaux de vitesse permettent d'ajuster la vitesse en fonction du matériau travaillé
    • Un niveau de vibration réduit de 4.3 m/s²
    • Interface en éponge inclus pour une précision optimale et un meilleur enlèvement de matière
    • Tampon auto-agrippant permet à l'utilisateur de changer rapidement et facilement le papier abrasif
    • Éclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la zone de travail
    • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil
    • Le moteur POWERSTATE™ sans charbons de MILWAUKEE®, le bloc-piles REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
    • Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

    Caractéristique(s):

    • Batterie fournie : Pas de batterie fournie
    • Batterie : Li-ion
    • Système de batterie : M12
    • By technology : Brushless
    • Livré : Trousse à outils
    • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 0.8 (M12 B2)
    • Chargeur fourni : pas de chargeur fourni
    • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 0-8,000/ 0-10,000/ 0-12,000/ 0-14,000
    • Plateau de ponçage , Taille du papier abrasif [mm] : 88.8 x 63.5
    • Tension [V] : 12

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier