Tronçonneuse sans fil M18FCHS35-0

Réf.: 4933479678
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
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Scie à chaîne

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933479678
EAN / GTIN 4058546374723
Réf. fabricant 4933479678
Article hors catalogue L00800 2219

Description

Description:

  • Offre la puissance nécessaire pour surpasser les tronçonneuses thermiques les plus exigeantes
  • Maintient la vitesse dans les applications difficiles sans s'enliser
  • Le système d'outils HIGH OUTPUT™ permet le passage de la technologie M18 FUEL™ à un niveau de performance plus élevé et une autonomie plus étendue
  • Jusqu'à 150 coupes dans du pin 100 x 100 mm
  • avec une batterie M18™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah
  • Engrenage métal surdimensionné
  • Vitesse variable à la gâchette donnant un contrôle total lors de l'application et une réponse instantanée de l'accélérateur pour atteindre la pleine vitesse en moins d'une seconde
  • Griffe d'abattage en métal pour une meilleure prise sur la matière lors de la coupe
  • Réservoir d'huile anti-déversement facile d'accès
  • Niveau d'huile visible rapidement
  • Fourni avec 80 ml d'huile, une chaîne et une protection du guide chaîne
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : Pas de batterie fournie
  • Batterie : Li-ion
  • Conditionnement de la batterie : M18
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • Type de technologie : Fuel
  • By technology : Fuel
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 6. 4 (M18 HB12)
  • Poids avec bloc batterie : 6.4
  • Chargeur inclus : pas de chargeur inclus
  • Station de recharge disponible : Non
  • Variante de produit : M18 FCHS35-0
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : livré avec 80 ml d'huile, chaîne de scie et protège-guide
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier