• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Taille-haie sans fil M12FHT20-402

Réf.: 4933479676
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
Référence article 4933479676
EAN / GTIN 4058546374709
Réf. fabricant 4933479676
Article hors catalogue L00800 2527

Description

Description:

  • Lame de 20 cm, idéale pour les petits travaux de précision comme la topiaire, aussi pour des arbustes et des petits buissons
  • Des coupes rapides et précises pour une productivité maximale
  • Boîtier d'engrenage entièrement métallique pour une durabilité accrue
  • Zone de prise ergonomique étroite pour un contrôle exceptionnel dans les zones difficiles d'accès
  • Bien équilibré et de faible poids pour un meilleur contrôle et une coupe sans effort dans de multiples positions
  • Protection de la pointe de la lame pour protéger les lames et éviter d'endommager accidentellement d'autres objets
  • La jauge de carburant affiche la charge restante
  • Complet avec un couvercle de protection de la lame lorsqu'il n'est pas utilisé
  • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil
  • Le moteur sans balais POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, le bloc-piles REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 2 x M12 B4
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 4. 0
  • Système de batterie : M12
  • By technology : Fuel
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1.7 (M12 B4)
  • Chargeur fourni : C12 C
  • Tension [V] : 12
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier