Pompe de transfert sans fil M12 bswp-0

Réf.: 4933479639
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie 12 V
Nombre de batteries incluses 0

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933479639
EAN / GTIN 4058546374334
Réf. fabricant 4933479639
Article hors catalogue L00800 2692

Description

Description:

  • HYDROPASS™ système de filtre unique, empêche le blocage de l'entrée et permet à l'utilisateur de pomper de l'eau à tout moment, quels que soient les débris rencontrés
  • Pompe plus de 2000 l/heure et jusqu'à 1000 l sur 1x batterie M12™ 6.0 Ah, parfait pour vider les tranchées, les égouts pluviaux, les boîtes de compteurs extérieures, les barils de pluie et diverses autres applications
  • Submersible jusqu'à 85 cm, elle permet aux utilisateurs de pomper facilement de grandes flaques d'eau avec une hauteur de chute maximale de 4,5 m
  • La sortie à filetage 3/4˝ BSPT permet de connecter des tuyaux de 19m m (diamètre intérieur) pour un mouvement de volume maximal
  • Cette pompe convient uniquement aux eaux blanches, grises et noires
  • Indicateur de charge intégré
  • Moteur 4 pôles de haute technologie sans charbon, batterie REDLITHIUM™ et électronique REDLINK™ fournissant la puissance, l'autonomie et la durabilité nécessaires
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

Caractéristique(s):

  • Accu fourni : pas d'accu fourni
  • Accu : Li-ion
  • Système d'accu : M12
  • By technology : Brushed
  • Livré : dans un carton
  • Poids [kg] : 1. 5
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 2.0 (M12 B6)
  • Chargeur inclus : pas de chargeur inclus
  • Tension [V] : 12