Grignoteuse à batterie M12FNB16-0X.

Réf.: 4933479618
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
    Type de produit Grignoteuse

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4933479618
    EAN / GTIN 4058546374129
    Réf. fabricant 4933479618
    Article hors catalogue L00800 3899

    Description

    Description:

    • Vitesse variable - contrôle maximal pour tout matériau
    • Changement de direction de coupe sans outil
    • Sac de récupération des copeaux pour un environnement de travail propre
    • Première grignoteuse 12V avec capacité de coupe maximale dans l'acier doux : 1.6 mm, dans l'acier inoxydable : 1.2 mm​, dans l'aluminium : 2.1 mm
    • Avec seulement 1,6 kg (batterie de 6,0 Ah incluse), c'est la grignoteuse sans fil la plus légère du marché, tout en restant plus performante que ses concurrentes en 18V
    • Contrôle maximal pour tous les matériaux, avec un cadran de vitesse à 5 niveaux, il est idéal pour travailler l'acier inoxydable et l'aluminium
    • Fonction de démarrage automatique : il démarre lentement et passe à la vitesse maximale lorsque l'outil détecte que l'utilisateur effectue une coupe
    • Changement sans outil de la direction de coupe par pas de 90°
    • Changement de porte-matrice et de poinçon sans outil
    • Sac de récupération des copeaux pour un environnement de travail propre
    • Les LED éclairent votre zone de travail pour une meilleure visibilité
    • Crochet de ceinture intégré et point d'attache pour la lanière
    • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil
    • Le moteur brushless POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, le bloc-batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
    • Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

    Caractéristique(s):

    • Batterie fournie : pas de batterie fournie
    • Batterie : Li-ion
    • Système de batterie : M12
    • By technology : Fuel
    • Livré : HD Box
    • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1.6 (M12 B6)
    • Chargeur fourni : Pas de chargeur fourni
    • Largeur de coupe [mm] : 5
    • Tension [V] : 12
    • Equipement standard : matrice, poinçon, porte-matrice, sac collecteur

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier