Ponceuse à bande sans fil M18FBTS75-552X.

Réf.: 4933479615
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Ponceuse vibrante

Identification et classification

Référence article 4933479615
EAN / GTIN 4058546374099
Réf. fabricant 4933479615
Fabricant Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Conception compacte, avec l’avant et le côté de l’outil plats pour un ponçage optimal
  • Capture de 90% de la poussière grâce à l’utilisation du sac à poussière en tissu
  • Ponçage à vitesse variable de 230 à 410 m/s
  • Le pommeau ajustable sans outil permet à l'utilisateur de trouver la position optimale de travail
  • Bande abrasive standard de 75 x 457 mm de taille
  • Changement de la bande abrasive sans outil avec un réglage facile permettant un alignement précis de la bande
  • Éclairage LED avant et latéral pour une illumination à 180° de la zone de travail
  • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil
  • Le moteur POWERSTATE® sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 2 x M18 HB5.5
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 5.5
  • Système de batterie : M18
  • By technology : Fuel
  • Livré : HD Box
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 4.6 (M18 HB5.5)
  • Chargeur fourni : M12-18 FC
  • Surface de ponçage [mm] : 90 x 135
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : sac à poussière, 1 x papier abrasif

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Login

Votre interlocuteur

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier