• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Vibrateur à béton sans fil à combustible M18FCVN24-551

Réf.: 4933479600
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Type de produit Machines oscillantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933479600
EAN / GTIN 4058546373948
Réf. fabricant 4933479600
Article hors catalogue L00800 2499

Description

Description:

  • M18 FUEL™ Aiguille vibrante manuelle pour un compactage efficace du béton dans toutes les formes de coffrage
  • Un arbre flexible de 1.2m de longueur est recommandé pour les semelles filantes de fondation et les dalles en béton (M18 FCVN12)
  • Un arbre flexible de 2.4 m de longueur est recommandé pour les linteaux, les murs et les poteaux en béton (M18 FCVN24)
  • Jusqu'à 12.500 VPM avec une tête carrée de 25 mm² pour des vibrations homogènes
  • Un variateur de vitesse intégré dans la gâchette pour une adaptation optimale aux différents matériaux et tailles de coffrage
  • Un crochet de suspension pour accrocher l'outil à l'échafaudage ou autre au cas de non utilisation
  • Poids léger pour une utilisation confortable et une facilité de transportation sur chantier
  • Capable de compacter jusqu’à 8 m³ de béton avec une batterie M18™ High Output™ 5.5Ah
  • Le système d'outils HIGH OUTPUT™ permet le passage de la technologie M18 FUEL™ à un niveau de performance plus élevé et une autonomie plus étendue
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 1 x M18 HB5.5
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 5. 5
  • Système de batterie : M18
  • By technology : Brushless
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 6.5 (M18 HB5.5)
  • Chargeur fourni : M12-18 FC