• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Vibrateur à béton sans fil à combustible M18FCVN24-0

Réf.: 4933479599
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Machines oscillantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933479599
EAN / GTIN 4058546373931
Réf. fabricant 4933479599

Description

Description:

  • M18 FUEL™ Aiguille vibrante manuelle pour un compactage efficace du béton dans toutes les formes de coffrage
  • Un arbre flexible de 1.2m de longueur est recommandé pour les semelles filantes de fondation et les dalles en béton (M18 FCVN12)
  • Un arbre flexible de 2.4 m de longueur est recommandé pour les linteaux, les murs et les poteaux en béton (M18 FCVN24)
  • Jusqu'à 12.500 VPM avec une tête carrée de 25 mm² pour des vibrations homogènes
  • Un variateur de vitesse intégré dans la gâchette pour une adaptation optimale aux différents matériaux et tailles de coffrage
  • Un crochet de suspension pour accrocher l'outil à l'échafaudage ou autre au cas de non utilisation
  • Poids léger pour une utilisation confortable et une facilité de transportation sur chantier
  • Capable de compacter jusqu’à 8 m³ de béton avec une batterie M18™ High Output™ 5.5Ah
  • Le système d'outils HIGH OUTPUT™ permet le passage de la technologie M18 FUEL™ à un niveau de performance plus élevé et une autonomie plus étendue
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : Pas de batterie fournie
  • Batterie : Li-ion
  • Système de batterie : M18
  • By technology : Brushless
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 6.5 (M18 HB5.5)
  • Chargeur fourni : Pas de chargeur fourni

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier