M18FTHCHS35-0 Tronçonneuse à chaîne sans fil

Réf.: 4933479588
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
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Scie à chaîne

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933479588
EAN / GTIN 4058546373825
Réf. fabricant 4933479588
Article hors catalogue L00800 4738

Description

Description:

  • Excellente vitesse de coupe dans le bois dur par rapport aux tronçonneuses à essence ou filaires à une main
  • Un couple élevé pour des coupes rapides dans les matériaux exigeants et une vitesse constante en cas de charge élevée, sans blocage
  • La technologie FUEL™ pour un plein régime en moins d'une seconde
  • Jusqu'à 150 coupes dans du cèdre de 10 x 10 cm avec une M18™ HIGH OUTPUT™ 8, 0 Ah
  • Parfaitement adaptée aux applications d'élagage grâce à sa conception à une main et à son équilibre optimisé
  • Le régulateur de vitesse sensible permet à l'utilisateur de contrôler entièrement la puissance délivrée
  • Sangle de sécurité de l'outil pour une mise en place rapide et de l'enlever
  • Poignée ergonomique en forme d'étrier pour une manipulation confortable dans différentes positions
  • Rangement intégré pour les clés et les tendeurs de chaîne facilement accessibles
  • Butée de griffe métallique pour un meilleur effet de levier lors du processus de coupe
  • Lubrification facile de la chaîne : Réservoir sans perte, facile à remplir et contrôle simple du niveau
  • L'ADN de notre plateforme Fuel™ définit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur PowerState™ sans balai de MILWAUKEE®, la technologie Redlithium™ ainsi que l'électronique Redlink Plus™ offrent des performances, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • Compatible avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18

Caractéristique(s):

  • Capacité du réservoir d'huile: 0.2 l
  • Batterie: Li-ion
  • Nombre de maillons d'entraînement: 59
  • Taille de la lime: 4 mm/Zoll
  • Livré en: dans le carton
  • Vitesse de la chaîne: 15 m/s
  • Longueur du guide: 35 cm
  • Tension: 18 V
  • Poids avec batterie (EPTA): 4.7 (M18 HB8) kg
Contenu de la livraison: Pas de batterie fournie, Pas de chargeur fourni, dans le carton, 76 ml d'huile, chaîne de scie et protège-guide
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier