Tondeuse sans fil à carburant M18 F2LM53-122

Réf.: 4933479585
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933479585
EAN / GTIN 4058546373795
Réf. fabricant 4933479585

Description

Description:

  • La conception du carter et de la lame en acier de 53 cm associée à la technologie M18 FUEL™ offre la meilleure qualité de coupe de sa catégorie
  • Démarrage instantané dans les hautes herbes, puissance et couple de démarrage exceptionnels pour répondre aux applications exigeantes
  • Tondeuse 3-en-1 : mulching, bac de remplissage, éjection latérale
  • Ajustement automatique de la vitesse de la lame à la puissance requise pour plus d'efficacité
  • Tondeuse autotractée avec 5 niveaux de vitesse de coupe qui varie entre 0.16 et 6,43 km/h
  • Un mode de gestion manuelle de la vitesse est disponible pour un contrôle ultime de l'outil
  • Fonctionne avec 2 batteries 18 V permettant d'atteindre une puissance élevée et des performances exceptionnelles
  • 2 batteries M18™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah, permettent de tondre jusqu’à 2000 m²
  • Les phares avant et latéraux offrent une visibilité à 180° pour travailler même la nuit avec une précision accrue
  • 7 niveaux de coupe : de 2,5 à 10,1 cm avec un pas de 1,25 cm permettant d'ajuster la hauteur de coupe avec précision
  • Guidon repliable pour un stockage peu encombrant et un transport sans effort
  • Comprend un bouchon de déchiquetage, un sac de 70 litres et une goulotte d'éjection latérale arrière
  • Le système d'outils HIGH OUTPUT™ permet le passage de la technologie M18 FUEL™ à un niveau de performance plus élevé et une autonomie plus étendue
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 2 x M18 HB12
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 12.0
  • Système de batterie : M18
  • By technology : Fuel
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 38. 5 (2 x M18 HB12)
  • Chargeur fourni : M18 DFC
  • Tension [V] : 2 x 18
  • Equipement standard : broyeur, sac de 70 litres, éjection arrière

Produits adaptés

Accessoires

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop