• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Extension de batterie M18FPXP-0C.

Réf.: 4933479436
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
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Pince à sertir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933479436
EAN / GTIN 4058546372309
Réf. fabricant 4933479436
Article hors catalogue L00800 4150

Description

Description:

  • Têtes auto-rotative du ⌀ 9.9 au ⌀ 50mm en acier chromé et interchangeables sans outil
  • L'expandeur à batterie le plus compact du marché capable d'aller jusqu'à 50 mm de diamètre
  • Compatible avec toutes les têtes d'extension M12™ et M18™ existantes jusqu'à 50 mm
  • Solution adaptée aux installations Q&E de 50 mm
  • 2 niveaux de vitesse : le premier est pour 32 mm et le deuxième est pour 40 mm et plus
  • Eclairage LED pour éclairer la zone de travail
  • Meilleur solution pour des expansions de 40 mm et 50 mm
  • La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth
  • ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
  • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil
  • Le moteur POWERSTATE® sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : Pas de batterie fournie
  • Batterie : Li-ion
  • Conditionnement de la batterie : M18
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie incluse
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • Type de technologie : Fuel
  • By technology : Fuel
  • Livré : Mallette de transport
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 6.7 (M18 B5)
  • Poids avec bloc batterie : 6.7
  • Chargeur fourni : Pas de chargeur fourni
  • Station de recharge disponible : Non
  • Variante de produit : M18 FPXP-0C
  • Tension [V] : 18