• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Robinet sans fil M18 FPT114-802Ca

Réf.: 4933479421
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Coupe-tubes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933479421
EAN / GTIN 4058546372156
Réf. fabricant 4933479421
Article hors catalogue L00800 3227

Description

Description:

  • Cette filière est équipée de la technologie AUTOSTOP™ évitant l'effet rebond de l'outil et ainsi fournir plus de sécurité
  • La poignée latérale Side Grip ne permet aucun engagement avec la rotation de la tête avant ou pendant le processus de filetage
  • Sa taille compacte et sa légèreté permettent de faciliter le filetage
  • Large capacité de filetage de ⅛˝ à 1 ¼˝
  • Innovation MILWAUKEE®, cette filière est équipée de la technologie AUTOSTOP™ évitant l'effet rebond de l'outil et ainsi protéger l'utilisateur
  • Sa légèreté et sa taille compacte permet de l'utiliser sur des tuyaux installés dans des espaces réduits
  • Compatible avec les nouvelles têtes MILWAUKEE® FPT114H et Ridgid 11R jusqu'à 1 ¼˝
  • Jusqu'à 50 filetages sur un tuyau ¾˝ avec une seule charge de batterie M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0Ah
  • La poignée latérale Side Grip ne permet aucun engagement avec la rotation de la tête avant ou pendant le processus de filetage
  • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil
  • Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth
  • ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 2 x M18 HB8
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 8.0
  • Système de batterie : M18
  • By technology : Fuel
  • Livrée : Mallette de transport
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 5.9 (M18 HB8)
  • Chargeur fourni : M12-18 FC
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 0 - 35
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : 1 x poignée à deux mains

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier