• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Laser à lignes croisées M12CLL4P-301C.

Réf.: 4933479203
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
Type de produit Laser à lignes croisées

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933479203
EAN / GTIN 4058546369972
Réf. fabricant 4933479203
Article hors catalogue L00800 4183

Description

Description:

  • Le laser vert 2 lignes à 4 points M12™ offre une fonctionnalité tout-en-un : mise à niveau horizontale, alignement vertical, un transfert horizontal de points et de référence sol / plafond pour plus de polyvalence
  • Des faisceaux verts de haute intensité avec une portée de travail allant jusqu'à 38m (100m avec une cellule de réception)
  • Jusqu'à 9 heures d'autonomie avec une batterie M12 B3
  • Système pendulaire à 3 modes: mode manuel pour une utilisation dans n'importe quel angle, mode d'auto-nivellement qui indique une condition de hors-niveau avec une plage d'auto-nivellement de 4° et mode de verrouillage du système pendulaire pour protéger les composants pendant le transport
  • Support magnétique intégré avec aimants de terres rares amplifiés montés à l'arrière, filetage de trépied ¼˝ et⅝˝ , trou de suspension - permet la fixation sur un montant en acier, un montant en bois et un trépied
  • Le support permet également la rotation du laser à 360°, avec un micro ajustement intégré pour un alignement point à point plus rapide
  • Construction robuste surmoulée avec un indice de protection IP54, le laser est résistant à l'eau / aux débris et peut résister à des chutes jusqu'à 1 m
  • Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
  • 1 x cible haute visibilité et 1 x support track clip inclus

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 1 x M12 B3
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 3.0
  • Système de batterie : M12
  • Livré : Mallette de transport
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1.3 (M12 B3)
  • Chargeur fourni : C12 C
  • Tension [V] : 12
  • Equipement standard : 1 x cible laser et 1 x suspension

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires