Batterie MXFXC-2406 LI-ION MXF

Réf.: 4933479162
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
    Type de produit Batterie avec chargeur

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4933479162
    EAN / GTIN 4058546369569
    Réf. fabricant 4933479162

    Description

    Description:

    • Les batteries MX FUEL™ REDLITHIUM™ utilisent la technologie lithium-ion la plus puissante et la plus qualitative
    • Batterie compacte et portable - permet à l'utilisateur d'utiliser confortablement des appareils sans alimentation externe
    • Fonctionne jusqu'à -28,0 °C
    • Permet à l'utilisateur de travailler dans des espaces restreints ainsi qu'à l'intérieur ou dans des tranchées
    • Les batteries MX FUEL™ REDLITHIUM™ bénéficient d'une structure unique, qui les protège des dommages causés par les chutes, les vibrations, l'eau et les températures extrêmes
    • Le système de gestion électronique de la puissance le plus avancé communique avec l'outil pour garantir une pleine puissance avec une durée de vie maximale
    • En offrant une solution alternative aux outils à essence
    • ONE-KEY™ Tool-Tracking and Tool-Security offre une plateforme gratuite de suivi et de gestion des stocks de vos outils basée sur le cloud
    • ONE-KEY™ offre également un verrouillage des outils à distance

    Caractéristique(s):

    • Batterie incluse : 2 x MXF XC406
    • Batterie : Li-ion
    • Capacité de la batterie [Ah] : 6.0
    • Système de batterie : MX FUEL
    • Livré : dans un carton
    • Poids [kg] : 4.8
    • Variante de produit : MXF XC-2406
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier