• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

Marteau combiné sans fil M18BLH-502X.

Réf.: 4933478894
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 5 Ah
Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Marteau perforateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933478894
EAN / GTIN 4058546361761
Réf. fabricant 4933478894
Article hors catalogue L00800 2442
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Perforateur très puissant avec un moteur sans charbon qui délivre une force de frappe de 2.3 J
  • Design compact et ergonomique pour assurer au mieux le confort des utilisateurs
  • Boîte de vitesse tout métal pour une optimisation des performances et une durée de vie accrue
  • 4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (variolock)
  • Poignée latérale anti-vibration pour une meilleure expérience utilisateur
  • Compatible avec le système d'aspiration M18 CDEX
  • Le moteur sans charbon, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent une puissance, autonomie et durabilité accrues
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
  • Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils MILWAUKEE® de la plateforme M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 2 x M18 B5
  • Batterie : Li-ion
  • Conditionnement de la batterie : M18
  • Capacité de la batterie [Ah] : 5. 0
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 2
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • Type de technologie : Brushless
  • Diamètre de perçage pour béton : 26
  • Diamètre de perçage pour bois : 26
  • Diamètre de perçage pour acier : 13
  • By technology : Brushless
  • Vitesse de rotation à vide : 1400
  • Livré : HD Box
  • Poids [kg] : 2.6
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 3.3 (M18 B5)
  • Poids avec bloc batterie : 3.3
  • Chargeur fourni : M12-18 FC
  • Station de recharge disponible : Oui
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 0 - 1400
  • Max. Diamètre de perçage dans le béton [mm] : 26
  • Max. Diamètre de perçage dans le bois [mm] : 26
  • Max. Diamètre de perçage dans l'acier [mm] : 13
  • max. énergie de frappe individuelle : 2.3
  • max. Vitesse de frappe [min_1] : 0 - 5100
  • Variante produit : M18 BLH-502X
  • Energie de frappe [EPTA] [J] : 2.3
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : poignée latérale, butée de profondeur, graisse