• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

M18 FSAGV115XPDB-0X carburant e a-s-w M b.

Réf.: 4933478773
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
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933478773
EAN / GTIN 4058546360559
Réf. fabricant 4933478773
Article hors catalogue L00800 2226

Description

Description:

  • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil
  • Le moteur POWERSTATE® sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : Pas de batterie fournie
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Fuel
  • Diamètre du disque : 115
  • Livré : HD Box
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 2.7 (M18 B5)
  • Poids avec pack de batteries : 2.7
  • Chargeur fourni : Pas de chargeur fourni
  • Station de recharge disponible : Non
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 3500 - 8500
  • Vitesse de rotation à vide maxi (1ère vitesse) : 3500
  • max. profondeur de coupe : 28
  • max. Profondeur de coupe [mm] : 28
  • min. Vitesse de rotation à vide (2ème vitesse) : 8500
  • Variante de produit : M18 FSAGV115XPDB-0X
  • Diamètre du disque [mm] : 115
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : grille anti-poussière interchangeable, capot de protection, poignée latérale anti-vibrations, bride, écrou de bride, clé, serrage rapide

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier