L4 RLEPB-301 - ÉCOUTEUR BLUETOOTH

Réf.: 4933478750
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 4933478750
Copier
EAN / GTIN 4058546360320
Copier
Réf. fabricant 4933478750
Copier
Article hors catalogue L01780 2805
Copier
Fabricant Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Le mode Jobsite Aware permet de contrôler la situation tout en réduisant l'intensité des bruits extérieurs
  • Digital Bluetooth© 5,1 connecte les appareils et vous permet d'écouter de la musique/podcasts/livres audio/médias et de répondre/rejeter des appels téléphoniques
  • Protections auditives certifiées européennes : En 352-2:2020 (bouchons d'oreilles en silicone SNR = 26 dB, bouchons d'oreilles en mousse SNR = 32 dB), en 352-7:2020, en 352-10:2020, et en 352-9:2020)
  • Le protection auditive passif est conçu pour le embout/douille sur le lieu de travail et se compose de bouchons d'oreilles en silicone et en mousse
  • Fourni avec des bouchons d'oreilles et des ailettes remplaçables en mousse et en silicone
  • Suffisamment petit pour ne pas heurter l'EPI ou les capuchons et capuchons
  • Assez léger pour minimiser la fatigue de l'oreille et s'asseoir au ras de l'oreille
  • Jusqu'à 10 heures d'autonomie en lecture avec une seule charge
  • Le boîtier de chargement USB REDLITHIUM™ offre une autonomie de 70 heures avec plusieurs charges dans le boîtier de chargement
  • Un indicateur de niveau de charge informe l'utilisateur que la batterie est faible

Caractéristique(s):

  • Max. Durée : 10 h
  • Type : Écouteurs intra-auriculaires

Norme:

EN 352-2:2020, EN 352-7:2020, EN 352-9:2020, EN 352-10:2020

Livraison:

1x batterie L4 B3, étui de chargement, câble USB, oreillettes, 3 paires de bouchons d'oreilles en silicone, 3 paires de bouchons d'oreilles en mousse

Commande directe

Ajouter directement un article au panier:

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Login

Votre interlocuteur

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier