Projecteur de travail à batterie IRPL250

Réf.: 4933478705
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
    Type de produit Lampes de travail

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4933478705
    EAN / GTIN 4058546348984
    Réf. fabricant 4933478705
    Article hors catalogue L00800 2221

    Description

    Description:

    • 250 lumens d'intensité lumineuse haute définition TRUEVIEW™avec une distance de faisceau jusqu'à 100 m
    • Indice de protection IP67 pour une immersion dans l'eau jusqu'à 2 mètres et une protection contre la poussière
    • Le pointeur laser fournit la précision nécessaire à la communication sur le chantier
    • Zone de protection en caoutchouc contre les morsures pour une utilisation mains libres
    • Deux modes pour optimiser la luminosité et l'autonomie
    • Rechargez facilement la batterie REDLITHIUM™USB avec un câble micro-USB à partir d'une source d'alimentation USB ou d'une prise secteur (prise murale non-incluse)
    • La lampe clignote pour signaler à l'utilisateur que le niveau de batterie est faible
    • Clip réversible/amovible pour une fixation optimisée
    • Câble micro-USB tressé robuste avec extrémités métalliques
    • Câble USB inclus

    Caractéristique(s):

    • Batterie fournie : Batterie rechargeable
    • Batterie : Li-ion
    • Nombre de piles/accumulateurs : 1
    • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
    • Type de technologie : TRUEVIEW
    • By technology : TRUEVIEW™
    • Livré : Blister
    • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 0,06 (avec batterie incluse)
    • Poids avec pack de batteries : 0,06
    • Chargeur fourni : câble USB
    • Station de recharge disponible : Oui
    • Version du produit : IR PL250
    • Tension [V] : 4