• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Dispositif de suivi de batterie M12PL-201C.

Réf.: 4933478615
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
Référence article 4933478615
EAN / GTIN 4058546348083
Réf. fabricant 4933478615

Description

Description:

  • Détecteur de canalisations facile à utiliser: 2 antennes omnidirectionnelles facilitent la localisation des sondes et le traçage des lignes sous tension sans aucun signal fantôme
  • Premier détecteur de canalisations sur une batterie 12V du marché avec 13 heures d'autonomie sur une batterie M12™ 2.0Ah, pas de piles alcalines qui nécessitent un changement fréquent
  • Écran LCD couleur 4,3˝ avec boutons rétroéclairés pour une meilleure visibilité
  • Indicateurs de guidage actifs: l'icône de flèche indique la direction de la sonde et l'indicateur de boussole dirige le chemin de la ligne
  • Couvercle de batterie étanche pour une protection IP65 contre les conditions les plus difficiles
  • La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth
  • ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 1 x M12 B2
  • Batterie : Li-ion
  • Système de batterie : M12
  • Nombre de piles/accumulateurs : 1
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • Livré : Mallette de transport
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 2.6 (M12 B2)
  • Poids avec bloc batterie : 2.6
  • Chargeur fourni : C12 C
  • Variante de produit : M12 PL-201C
  • Tension [V] : 12
  • Equipement standard : 1 x câble USB