Robinet sans fil à combustible M18FPT2-0C.

Réf.: 4933478596
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
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Sertisseuses radiales

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933478596
EAN / GTIN 4058546347895
Réf. fabricant 4933478596
Article hors catalogue L00800 2239

Description

Description:

  • Premiere filière 18 V 2˝au monde sur le marché entièrement universel avec des têtes de filières compétitives
  • Conçue pour les tuyaux de 1/8˝ à 2˝
  • Innovation MILWAUKEE®, cette filière est équipée de la technologie AUTO-STOP™ évitant l'effet rebond de l'outil et ainsi protéger l'utilisateur
  • Directement compatible avec Ridgid 12-R, avec les kits d'adaptateurs MILWAUKEE®FPT2AK-RI pour Ridgid 11-R, MILWAUKEE®FPT2AK-RE pour Rems Quick Change et MILWAUKEE®FPT2AK-RO pour Rothenberger SUPER CUT
  • 2 vitesses: vitesse 1, 0 - 29 tr / min, pour 1-1/4˝ - 2˝, et vitesse 2, 0 - 41 tr / min, pour 1/8˝ - 1˝, pour une qualité de filetage optimisée dans toutes les tailles offrant ainsi plus de rapidité et de productivité
  • Des journées complètes de travail avec une seule charge de batterie, avec plus de 25 filetages 2˝ et plus de 60 filetages 1/2˝ avec une batterie M18™ 12,0 Ah
  • La prise latérale ne permet aucun engagement avec la tête de filière avant ou pendant le processus de filetage
  • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil
  • Le moteur POWERSTATE® sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : Pas de batterie fournie
  • Batterie : Li-ion
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Fuel
  • Livré : Mallette de transport
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 11.3 (M18 HB12)
  • Poids avec bloc batterie : 11.3
  • Chargeur fourni : Pas de chargeur fourni
  • Vitesse à vide [min_1] : 0 - 29/ 0 - 41
  • Vitesse à vide maxi (1ère vitesse) : 29
  • max. vitesse de ralenti (2e vitesse) : 41
  • min. Vitesse de ralenti (1ère vitesse) : 0
  • min. Vitesse de rotation à vide (2ème vitesse) : 0
  • Variante de produit : M18 FPT2-0C
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : 1 x poignée