• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

M18FPDDEXL-0 unité d'extraction de poussière M18ONEFHPX

Réf.: 4933478509
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
Tension de la batterie 18 V

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933478509
EAN / GTIN 4058546347024
Réf. fabricant 4933478509
Article hors catalogue L00800 2375

Description

Description:

  • Conçu pour recueillir efficacement la poussière avec son mode automatique marche / arrêt
  • AUTOPULSE™, le premier mécanisme embarqué de nettoyage automatique du filtre, ce qui permet d'augmenter l'efficacité du flux d'air ainsi que la durée de vie du filtre
  • Le filtre HEPA collecte 99,97 % de particules présentes dans l'air, jusqu'à 0.3 microns
  • La boîte à poussière translucide permet à l'utilisateur de voir le niveau actuel de poussière à l'intérieur ainsi que lorsque la boîte à poussière est pleine
  • La boîte à poussière avec orifice d'aspiration peut être relié à de grands extracteurs de poussière pour aspirer la poussière de la boîte
  • Optimisé pour être utilisé avec l'aspirateur AS 30 LAC 30 L et l'adaptateur de collier de serrage DEK26 (4931447295)
  • Embouts interchangeable pour s'ajuster aux différents diamètres de perçage
  • Fourni avec 2 tailles d'embouts 1x jusqu'à ⌀16 mm, 1x jusqu'à ⌀32 mm qui peut être rapidement changé grâce au système Quick Lock
  • Le tube d'extraction de poussières en aluminium est réglable en fonction de la taille du foret et de la longueur jusqu'à 230 mm de profondeur
  • Butée de profondeur réglable facilement et précisément pour des profondeurs de trous précis
  • Butée de profondeur amovible et commutable, au cas où l'utilisateur préfère l'autre côté
  • LED pour l'éclairage de la zone de travail
  • Compatible avec les perforateurs : M18 ONEFHP et M18 ONEFHPX

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : Pas de batterie fournie
  • Caractéristique de la batterie : M18
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de technologie : Fuel
  • By technology : Fuel
  • Livré : dans un carton
  • Poids [kg] : 2.0
  • Chargeur fourni : Pas de chargeur fourni
  • Base de charge disponible : Non
  • Variante de produit : M18 FPDDEXL-0
  • Equipement standard : anneaux de brosse de rechange