• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Marteau combiné sans fil M18ONEFHX-0X.

Réf.: 4933478503
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
Type de produit Marteau perforateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933478503
EAN / GTIN 4058546346966
Réf. fabricant 4933478503
Article hors catalogue L00800 3928

Description

Description:

  • Le marteau perforateur le plus rapide de sa catégorie pour une productivité accrue sur le chantier
  • Une force de frappe de 2.5 J avec un niveau de vibration réduit de 12.9 m/s²
  • Jusqu'à 125 trous de 10 mm⌀ et 50 mm de profondeur avec une batterie HIGH OUTPUT™ M18™ HB5.5
  • AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur
  • La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth
  • ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
  • FIXTEC™ permet d’intervertir entre l’emmanchement SDS-PLUS et le mandrin auto-serrant 13mm
  • Boîte de vitesse tout en métal pour une optimisation des performances et une durée de vie accrue
  • 4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (variolock)
  • Compatible avec les systèmes d'aspiration M18 FCDDEXL et M18 FDDEXL
  • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil
  • Le moteur POWERSTATE® sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues
  • Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : Pas de batterie fournie
  • Batterie : Li-ion
  • Système de batterie : M18
  • By technology : Fuel
  • Livré : HD Box
  • Poids [kg] : 3.4
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 4.5 (M18 HB5.5)
  • Chargeur fourni : Pas de chargeur fourni
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 0 - 1330
  • Max. Diamètre de perçage dans le béton [mm] : 26
  • Max. Diamètre de perçage dans le bois [mm] : 28
  • Max. Diamètre de perçage dans l'acier [mm] : 13
  • Max. Vitesse de frappe [min_1] : 0 - 4800
  • Energie de frappe [EPTA] [J] : 2.5
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : poignée, butée de profondeur, graisse pour engrenage, mandrin métallique FIXTEC™ 13 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier