Marteau combiné sans fil M18FH-0X.

Réf.: 4933478500
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
    Type de produit Marteau perforateur

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4933478500
    EAN / GTIN 4058546346935
    Réf. fabricant 4933478500
    Article hors catalogue L00800 2365

    Description

    Description:

    • Le marteau perforateur le plus rapide de sa catégorie pour une productivité accrue sur le chantier
    • Une force de frappe de 2.5 J avec un niveau de vibration réduit de 12.9 m/s²
    • Jusqu'à 125 trous de 10 mm⌀ et 50 mm de profondeur avec une batterie HIGH OUTPUT™ M18™ HB5.5
    • AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur
    • Boîte de vitesse tout métal pour une optimisation des performances et une durée de vie accrue
    • 4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (variolock)
    • Compatible avec les systèmes d'aspiration M18 FCDDEXL et M18 FDDEXL
    • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil
    • Le moteur POWERSTATE® sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
    • Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues
    • Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™

    Caractéristique(s):

    • Batterie fournie : Pas de batterie fournie
    • Batterie : Li-ion
    • Conditionnement de la batterie : M18
    • Système de batterie : M18
    • Nombre de piles/accumulateurs : 0
    • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
    • Type de technologie : Fuel
    • Diamètre de perçage pour béton : 26
    • Diamètre de perçage pour bois : 28
    • Diamètre de perçage pour acier : 13
    • By technology : Fuel
    • Vitesse de rotation à vide : 1330
    • Livré : HD Box
    • Poids [kg] : 3.2
    • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 4.3 (M18 HB5.5)
    • Poids avec bloc batterie : 4.3
    • Chargeur fourni : Pas de chargeur fourni
    • Station de recharge disponible : Non
    • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 0 - 1330
    • Max. Diamètre de perçage dans le béton [mm] : 26
    • Max. Diamètre de perçage dans le bois [mm] : 28
    • Max. Diamètre de perçage dans l'acier [mm] : 13
    • max. énergie de frappe individuelle : 2.5
    • max. Vitesse de frappe [min_1] : 0 - 4800
    • Variante de produit : M18 FH-0X
    • Energie de frappe [EPTA] [J] : 2.5
    • Tension [V] : 18
    • Equipement standard : poignée, butée de profondeur

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier