Outil multifonction pour batterie à carburant M18FMT-502X.

Réf.: 4933478492
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Nombre de batteries incluses 2
Tension de la batterie 18 V
Type de produit Machines oscillantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933478492
EAN / GTIN 4058546346850
Réf. fabricant 4933478492

Description

Description:

  • Le moteur sans charbons POWERSTATE ™, l'angle d'oscillation de 2,1 ° (gauche / droite) et la vitesse d'oscillation de 10 000 à 20 000 osc/min offrent l'une des vitesses de coupe les plus rapides du marché
  • Permet de répondre facilement à de nombreuses applications exigeantes, telles que les coupes dans les bois durs et le bois avec des clous
  • Le 10 réglages permettent aux utilisateurs d'ajuster la vitesse à l'application
  • Changement de lame sans outil FIXTEC™ avec adaptateur de changement de lame universel inclus pour accepter toutes les lames des principaux concurrents
  • Éclairage LED intégrée à 180 degrés pour une visibilité maximale dans les situations de faible éclairage
  • Livré avec 1x lame de bois oscillante multi-tool OPEN-LOK à ajustement universel, 1x patin de ponçage multi-tool, 1x papier abrasif grain 60 , 1x papier abrasif grain 80, 2x papier abrasif grain 120 et 1x papier abrasif grain 240
  • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil
  • Le moteur POWERSTATE® sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 2 x M18 B5
  • Batterie : Li-ion
  • Système de batterie : M18
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Fuel
  • Livré : HD Box
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1.9 (M18 B5)
  • Poids avec bloc batterie : 1.9
  • Chargeur fourni : M12-18 FC
  • Vitesse à vide [min_1] : 10,000 - 20,000
  • Vitesse à vide max : 20000
  • min. Vitesse à vide : 10000
  • Variante de produit : M18 FMT-502X
  • Tension [V] : 18

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier