Meuleuse d'angle sans fil à combustible M18FSAG125x-0X.

Réf.: 4933478428
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
    Type de produit Meuleuses d'angle

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4933478428
    EAN / GTIN 4058546346195
    Réf. fabricant 4933478428
    Article hors catalogue L00800 1532

    Description

    Description:

    • Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1200 W filaire
    • Taille réduite et emplacement de la batterie revu - pour un meilleur équilibre et une meilleure ergonomie par rapport au modèle précédent
    • Poignée latérale anti-vibration
    • Technologie FIXTEC™ intégrée pour un changement de disque sans outil
    • Design de poignée compacte
    • Filtre anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et ainsi prolonger la durée de vie du moteur
    • Carter de protection 125 mm pour une grande capacité de coupe et un réglage rapide du carter sans utiliser de clé
    • Fonction de verrouillage pour empêcher le démarrage
    • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil
    • Le moteur POWERSTATE® sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
    • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

    Caractéristique(s):

    • Contenu de la batterie : pas de batterie fournie
    • Contenu de la batterie : Li-ion
    • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
    • Système de batterie : M18
    • Nombre de piles/accumulateurs : 0
    • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
    • By technology : Fuel
    • Vitesse de rotation à vide : 8500
    • Diamètre du disque : 125
    • Diamètre de la broche : 14
    • Livré : HD Box
    • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 2.7 (M18 B5)
    • Poids avec bloc batterie : 2.7
    • Chargeur fourni : Pas de chargeur fourni
    • Station de charge disponible : Non
    • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 8500
    • profondeur max. de coupe : 33
    • Max. Profondeur de coupe [mm] : 33
    • Variante de produit : M18 FSAG125X-0X
    • Diamètre du disque [mm] : 125
    • Tension [V] : 18
    • Filetage de la broche : M14
    • Equipement standard : grille anti-poussière interchangeable, capot de protection, poignée latérale anti-vibrations, bride, écrou de bride, clé, serrage rapide

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier