Machine spirale sans fil pour pièces compactes M18FCSSM-121

Réf.: 4933478407
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
Tension de la batterie 18 V

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933478407
EAN / GTIN 4058546345983
Réf. fabricant 4933478407
Article hors catalogue L00800 1953

Description

Description:

  • Premier déboucheur compact à sections au monde sur une batterie 18V qui utilise des câbles sectionnels de 16 mm et 22 mm MILWAUKEE® et mais aussi d'autres fabricants, éliminant tous les risques d'électrocution que les utilisateurs rencontrent aujourd'hui avec leurs outils filaires
  • Extrêmement léger, 14 kg avec batterie M18™ 12.0 Ah, permettant à l'utilisateur de transporter confortablement le déboucheur sectionnel compact dans les escaliers ou sur de longues distances
  • Peut être utilisé dans des tuyaux de 32 mm à 160 mm, maximum 46m de long
  • Les tambours MILWAUKEE® entièrement fermés permettent un meilleur confinement des saletés pendant le transport pour les câbles de 16 mm et 22 mm, ils sont disponibles et vendus séparément
  • Conception extrêmement réduite permettant aux utilisateurs de travailler dans des espaces restreints
  • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil
  • Le moteur POWERSTATE® sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
  • Câbles et têtes vendus séparément

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 1 x M18 HB12
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 12. 0
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 1
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Fuel
  • Vitesse de rotation à vide : 650
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 14. 0 (M18 HB12)
  • Poids avec bloc batterie : 14.0
  • Chargeur fourni : M12-18 FC
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 650
  • Variante produit : M18 FCSSM-121
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : 1x bandoulière, 1x flexible de guidage 22mm (4m)