• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

M18ONEBLHPT-302C outil de presse sans fil à une touche

Réf.: 4933478306
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
Type de produit Sertisseuses radiales

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933478306
EAN / GTIN 4058546344832
Réf. fabricant 4933478306

Description

Description:

  • Moteur sans charbons compact des sertisseuses FORCE LOGIC™ offre des connexions jusqu'à 10% plus rapides et 20% de temps de fonctionnement supplementaire
  • Indicateur de pression FORCE LOGIC™: fournit une confirmation visuelle d'une connexion de qualité
  • Outil conçu pour une utilisation à une main, idéal pour les applications au-dessus de la tête et dans des espaces étroits
  • L'outil enregistre et stocke chaque sertissage effectué
  • Les rapports de sertissages sont à retrouver et à éditer depuis l'application ONE-KEY ™ sur smartphone ou sur la version navigateur web
  • ONE-KEY ™: outil de suivi et de sécurité offre une plate-forme de gestion d'inventaire basée sur le cloud qui prend en charge à la fois le suivi de l'emplacement de l'outil et la prévention contre le vol
  • FORCE LOGIC™: pas de limitation de cycle de presse pendant 3 ans
  • Permet de sertir le tuyau en métal jusqu'à 108 mm et des tuyau en composites jusqu'à 110 mm
  • Réception universelle des mâchoires pour s'adapter à la plupart des mâchoires disponibles sur le marché
  • L'Auto cycle assure un sertissage complet
  • Communication batterie-outil: le fonctionnement de l'outil ne démarre pas pour éviter une pression incomplète en cas de batterie faible
  • La vérification de la batterie avant le sertissage assure une charge suffisante pour terminer chaque opération
  • La gestion individuelle des cellules REDLINK™ optimise la durée de fonctionnement de l'outil et garantit la durabilité de l'ensemble batterie - outil à long terme
  • Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 2 x M18 HB3
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 3.0
  • Système de batterie : M18
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Fuel
  • Livré : Mallette de transport
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 2.9 (M18 HB3)
  • Poids avec bloc batterie : 2.9
  • Chargeur fourni : M12-18 FC
  • Variante produit : M18 ONEBLHPT-302C
  • Tension [V] : 18

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier